Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Nova Coin Einbaustrahler LED 6 W G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Nova Coin Einbaustrahler LED 6 W G
Paulmann Nova Coin Einbaustrahler LED 6 W G
Paulmann Nova Coin Einbaustrahler LED 6 W G
Paulmann Nova Coin Einbaustrahler LED 6 W G
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96849913
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93069
EAN/GTIN:
     4000870930694
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Die innovativen Nova-Coins mit neutralweißem Licht können auch in Kombination mit bestehenden Lichtinstallationen verwendet werden. Wenn bereits Einbaustrahler mit einem Duchmesser von 51mm installiert sind, ist der Umstieg auf die sparsamen LED-Module ganz einfach. Das alte Leuchtmittel wird entfernt, der Slim Coin mithilfe der Schnellklemmen werkzeuglos angeschlossen, eingesetzt und fertig!
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Satinierter Stahl
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Höhe
30 mm
Durchmesser
50 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
6 W
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
470 lm
Strahlungswinkel
100 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
7 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
WEEE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.