Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Aldan Schienenlichtschranke Schwarz, Silber LED F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Aldan Schienenlichtschranke Schwarz, Silber LED F
Paulmann Aldan Schienenlichtschranke Schwarz, Silber LED F
Paulmann Aldan Schienenlichtschranke Schwarz, Silber LED F
Paulmann Aldan Schienenlichtschranke Schwarz, Silber LED F
Paulmann Aldan Schienenlichtschranke Schwarz, Silber LED F
Paulmann Aldan Schienenlichtschranke Schwarz, Silber LED F
Paulmann Aldan Schienenlichtschranke Schwarz, Silber LED F
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96849947
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     91389
EAN/GTIN:
     4000870913895
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Mit dem warmweißen und dimmbaren ProRail3 Spot Aldan in Weiß/Schwarz wird moderne Technik mit elegantem Design verbunden. Er lässt sich nach Bedarf ausrichten und bringt das Licht genau dorthin, wo es benötigt wird. Durch die Halbkugel-Glaslinse mit besonders klarer Licht-/Schatten-Kante entsteht nahezu kein Regenbogen-Effekt. Der Spot ist vielseitig einsetzbar und setzt gekonnt jeden Anwendungsbereich in Szene, er hat einen Ausstrahlwinkel von 65°. Das vielseitige ProRail3 Schienensystem bietet eine flexible und individuelle Beleuchtung für z. B. Verkaufsräume, Arztpraxen oder Gastronomien. Mit nur einem Stromauslass lassen sich auch verwinkelte Räume lichtstark ausleuchten.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
andere
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Metall
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Breite
103 mm
Höhe
180 mm
Durchmesser
98 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
8.5 W
Energieeffizienzklasse
F
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
400 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
59 W
Energie
Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.