Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Velora Rund 22 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Velora Rund 22 W
Paulmann Velora Rund 22 W
Paulmann Velora Rund 22 W
Paulmann Velora Rund 22 W
Paulmann Velora Rund 22 W
Paulmann Velora Rund 22 W
Paulmann Velora Rund 22 W
Paulmann Velora Rund 22 W
Paulmann Velora Rund 22 W
Paulmann Velora Rund 22 W
Paulmann Velora Rund 22 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96849956
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79895
EAN/GTIN:
     4000870798959
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Das rahmenlose, smarte Aufbaupanel Velora lässt sich sowohl an der Decke als auch an der Wand montieren. Durch die ultraflache Bauform wird das runde Panel mit einem Durchmesser von 400mm eins mit Wand und Decke. Die satinierte Oberfläche der Diffusorplatte sorgt für angenehm flächiges Raumlicht. Über die Tunable White Funktion lässt sich die Lichtfarbe nach Bedarf einstellen: von tageslichtweißem Arbeitslicht bis hin zu warmweißer Entspannungsbeleuchtung. Die Leuchte ist Zigbee 3.0 kompatibel. Zigbee ist ein Funkübertragungsprotokoll, das Geräte verschiedener Hersteller miteinander vernetzt. Dank der stabilen Metallunterkonstruktion gelingt die Montage besonders einfach und das Panel scheint zu schweben.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
400 mm
Höhe
65 mm
Energie
Energiequelle
AC
Lampen
Stromverbrauch (max.)
22 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung (max.)
2200 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
180 W
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
WEEE
Merkmale
Form
Rund
Dimmbar
Ja
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall
Empfohlene Platzierung
Haus, Büro
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,36*
€ 119,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,48*
€ 117,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,48*
€ 112,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,33*
€ 108,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.