Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Flame Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED Weiß E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Flame Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED Weiß E
Paulmann Flame Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED Weiß E
Paulmann Flame Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED Weiß E
Paulmann Flame Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED Weiß E
Paulmann Flame Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED Weiß E
Paulmann Flame Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED Weiß E
Paulmann Flame Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED Weiß E
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96850200
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94330
EAN/GTIN:
     4000870943304
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die Wandaufbauleuchte Flame in der Farbe Weiß mit 2x3,5W ist speziell konzipiert für den Wandaufbau, setzt attraktive Lichteffekte und erhöht die Sicherheit durch Beleuchtung von Hauswänden oder Eingangsbereichen. Zudem ist sie robust und dank effizienter LED-Technik sehr wartungsarm und langlebig.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
WEEE
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
128 mm
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Fassade
Schutzart
I
Befestigungstyp
Wandmontage
Einfache Installation
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
3.5 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
75 °
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
260 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
35 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.