Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Areo Quadratisch 16 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Areo Quadratisch 16 W
Paulmann Areo Quadratisch 16 W
Paulmann Areo Quadratisch 16 W
Paulmann Areo Quadratisch 16 W
Paulmann Areo Quadratisch 16 W
Paulmann Areo Quadratisch 16 W
Paulmann Areo Quadratisch 16 W
Paulmann Areo Quadratisch 16 W
Paulmann Areo Quadratisch 16 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96850215
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93060
EAN/GTIN:
     4000870930601
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Das eckige Einbaupanel Areo mit einer Größe von 230x230mm und einer Leistung von 16 Watt in Weiß sorgt für flächiges warmweißes Licht. Dank flexibler VariFit-Technik lassen sich die Klemmfedern für den Einbau stufenlos zwischen 50 und 195 mm einstellen. Damit kann das Panel sowohl in bereits vorhandene Bohrlöcher als auch in neue eingebaut werden. Mit der integrierten 3-step-dim Funktion, kann es durch mehrmaliges Betätigen eines handelsüblichen Lichtschalters in drei Stufen gedimmt werden. Die Memory-Funktion merkt sich die zuletzt verwendete Stufe bis zum nächsten Einschalten. Bei einem Bohrlochdurchmesser von 85 mm wird eine Hohlraumtiefe von 30 mm benötigt und bei einem Durchmesser von 68 mm eine Tiefe von 55 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
12 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Lampen
Stromverbrauch (max.)
16 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung (max.)
1400 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
137 W
Merkmale
Form
Quadratisch
Dimmbar
Ja
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Empfohlene Platzierung
Haus, Büro
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.