Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Velora Rund 16,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Velora Rund 16,5 W
Paulmann Velora Rund 16,5 W
Paulmann Velora Rund 16,5 W
Paulmann Velora Rund 16,5 W
Paulmann Velora Rund 16,5 W
Paulmann Velora Rund 16,5 W
Paulmann Velora Rund 16,5 W
Paulmann Velora Rund 16,5 W
Paulmann Velora Rund 16,5 W
Paulmann Velora Rund 16,5 W
Paulmann Velora Rund 16,5 W
Paulmann Velora Rund 16,5 W
Paulmann Velora Rund 16,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96850398
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79899
EAN/GTIN:
     4000870798997
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Das rahmenlose, smarte Aufbaupanel Velora mit Farbwechsel lässt sich sowohl an der Decke als auch an der Wand montieren. Durch die ultraflache Bauform wird das runde Panel mit einem Durchmesser von 300mm eins mit Wand und Decke. Die satinierte Oberfläche der Diffusorplatte sorgt für angenehm flächiges Raumlicht. Über die RGBW-Farbwechselfunktion lässt sich je nach Stimmung die Lichtfarben zwischen echtem Warmweiß, farbigem Licht und verschiedenen Effekten einstellen. Die Leuchte ist Zigbee 3.0 kompatibel. Zigbee ist ein Funkübertragungsprotokoll, das Geräte verschiedener Hersteller miteinander vernetzt. Dank der stabilen Metallunterkonstruktion gelingt die Montage besonders einfach und das Panel scheint zu schweben.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
WEEE
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
300 mm
Höhe
69 mm
Energie
Energiequelle
AC
Lampen
Stromverbrauch (max.)
16.5 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung (max.)
1600 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
147 W
Merkmale
Form
Rund
Dimmbar
Ja
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.