Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acome B1003A InfiniBand/Glasfaserkabel 2100 m A/I-DQ(ZN) BH Blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Acome B1003A InfiniBand/Glasfaserkabel 2100 m A/I-DQ(ZN) BH Blau
Acome B1003A InfiniBand/Glasfaserkabel 2100 m A/I-DQ(ZN) BH Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96851138
Hersteller:
     ACOME
Herst.-Nr.:
     B1003A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A/I-DQ(ZN)
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
ANWENDUNG
- Universalkabel (geeignet für die Verlegung im Innen und Außenbereich)
- Bei Gebäudeverbindungen
- Zur Campusverkabelung
- Zur direkten Erdverlegung (gemäß Verlegevorschriften)
- Zum Einzug in Kunststoffrohranlagen (nicht zum Einblasen)
- Für die Verlegung in Kabelschächten und auf Pritschen
- Einsparung von Spleißarbeiten beim Gebäudeeintritt
- Verarbeitungsfreundliche Konstruktion
- Längs- und Querwasser geschützt durch Trockengelimprägnierung (Dry Sealing)
- Gelfreier Kabelaufbau für saubere und schnelle Montage
- Nagetierabweisend durch Glasgarne
- Metallfrei, silikonfrei
- Halogenfreier, flammwidriger und UV-stabilisierter Außenmantel
- Geringe Abmessungen
- Hohe Verlegestabilität
- Brandverhalten geprüft und zertifiziert nach Bauproduktenverordnung (s. Euro-Brandschutzklasse)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7.2 mm
Kabelgewicht
52 kg/km
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen, Silikon
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Merkmale
Kabellänge
2100 m
Kabeltyp
A/I-DQ(ZN) BH
Produktfarbe
Blau
Lichtleitertyp
OM2
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6095*
  
Preis gilt ab 21.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2100 Meter
€ 0,6195*
€ 0,73721
pro Meter
ab 21000 Meter
€ 0,6095*
€ 0,72531
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.