| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-96853590 Herst.-Nr.: 14231101020 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kunststoffschutzschläuche Kunststoff-Schutzschlauch, wendelgewellt, kunststoffummantelter, Federstahldrahtwendel, Weich-PVC-Mantel, verzinkte Stahldrahtumflechtung Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | REACH, RoHS | | Enthält nicht | Kadmium, Silikon | | Konformitätsbescheinigungen | REACH, RoHS | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 380 g | Merkmale | Typ | Flexible metallische Leitung (FMC) | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | | Produktfarbe | Grau | | Material | Galvanisiertes Stahl | | Betriebstemperatur | -25 - 100 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Metallschlauch, Metallschutzschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Schutzschlauch, flexa metallschlauch, metallschlauch, metallschlauch 10m |
| | |
| |