| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-96864751 Herst.-Nr.: 14231101015 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kunststoffschutzschläuche Kunststoff-Schutzschlauch, wendelgewellt, kunststoffummantelter, Federstahldrahtwendel, Weich-PVC-Mantel, verzinkte Stahldrahtumflechtung Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Kadmium, Silikon | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | REACH, RoHS | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 280 g | Merkmale | Typ | Flexible metallische Leitung (FMC) | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Material | Galvanisiertes Stahl | ![](/p.gif) | Betriebstemperatur | -25 - 100 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Metallschlauch, Metallschutzschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Schutzschlauch, flexa metallschlauch, metallschlauch, metallschlauch 10m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |