Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLM15HD601SN1D Induktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata BLM15HD601SN1D Induktor
Murata BLM15HD601SN1D Induktor
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96872789
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM15HD601SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrite 600 ohm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.5 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
0.5 mm
Paketgewicht
0.001 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, REACH
Merkmale
Gleichstrom (max.)
0.3 A
Gleichstromwiderstand (max.)
0.85 Ohm
Weitere Suchbegriffe: smd ferrit
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0275*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1524*
€ 0,18136
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0854*
€ 0,10163
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0634*
€ 0,07545
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0575*
€ 0,06843
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0514*
€ 0,06117
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0467*
€ 0,05557
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0411*
€ 0,04891
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,04*
€ 0,0476
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0275*
€ 0,03273
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 131,57*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 150,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.