Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 514248 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 265 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer 514248 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 265 mm
Fischer 514248 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 265 mm
Fischer 514248 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 265 mm
Fischer 514248 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 265 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96874448
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     514248
EAN/GTIN:
     4048962131697
Suchbegriffe:
Schraubanker
Verblendsanieranker
fischer verblendsanieranker
schraubanker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8 mm
Länge (mm)
265 mm
Bohrlochdurchmesser
8 mm
Mindestbohrlochtiefe
285 mm
Merkmale
Produkttyp
Schrauben- & Dübelsatz
Geeignet für Materialien
Mauerwerk
Material
Kunststoff
Schrauben enthalten
Ja
Schraubenmaterial
Verzinkter Stahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 318,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,1839* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 365,92*
€ 435,4448
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 361,74*
€ 430,4706
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 334,05*
€ 397,5195
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 327,37*
€ 389,5703
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 318,19*
€ 378,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.