Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bticino 353200 Interkom-System-Zubehör Kartenleser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bticino 353200 Interkom-System-Zubehör Kartenleser
bticino 353200 Interkom-System-Zubehör Kartenleser
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96874536
Hersteller:
     Bticino
Herst.-Nr.:
     353200
EAN/GTIN:
     8005543457580
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Transponder
Transpondersystem
sprechanlagenset legrand
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Höhe
91 mm
Merkmale
Produkttyp
Kartenleser
Markenkompatibilität
bticino
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: transponder
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,23*
€ 165,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,84*
€ 162,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,12*
€ 154,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,31*
€ 147,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,24*
€ 133,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bticino
353201
ab € 20,27*
Zubehör
Legrand
350010
ab € 7,92*
Zubehör
Legrand
353202
ab € 20,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.