Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bticino F411/4 Smart-Home-Aktor DIN-Schienenmontage Schaltaktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bticino F411/4 Smart-Home-Aktor DIN-Schienenmontage Schaltaktor
bticino F411/4 Smart-Home-Aktor DIN-Schienenmontage Schaltaktor
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96874809
Hersteller:
     Bticino
Herst.-Nr.:
     F411/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-Rolladenaktor
EIB-Rollladenaktor
KNX-Rolladenaktor
KNX-Rollladenaktor
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schaltaktor
Befestigungstyp
DIN-Schienenmontage
Anzahl der DIN-Module
2
Energie
Maximale Schaltleistung
500 W
Eingangsspannung
27 V
Stromstärke
0.04 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.