Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV NUMINOS PD DALI S Hängeleuchte Flexible Halterung 10,42 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV NUMINOS PD DALI S Hängeleuchte Flexible Halterung 10,42 W
SLV NUMINOS PD DALI S Hängeleuchte Flexible Halterung 10,42 W
SLV NUMINOS PD DALI S Hängeleuchte Flexible Halterung 10,42 W
SLV NUMINOS PD DALI S Hängeleuchte Flexible Halterung 10,42 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96881799
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004452
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® PD DALI S, die als Pendelleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Das Spotlight ist ideal für die gezielte Akzentbeleuchtung oder auch Ausleuchtung größerer Flächen geeignet. Die Pendelleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 10,42 Watt, Lichtstrom von 1100 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS ® von SLV?
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drehen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
162 mm
Durchmesser
65 mm
Gewicht
1000 g
Länge (mm)
2500 mm
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Schwarz
Plafond Farbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Plafond-Material
Aluminium
Deckenform
Zylinder
Empfohlene Platzierung
Universal
Kabelfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
10.42 W
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
1100 lm
Strahlungswinkel
60 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Anfängliche LED-Lichteffizienzsbeute
100 lm/W
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
11 kWh
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,00*
€ 132,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,58*
€ 130,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,55*
€ 124,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,95*
€ 121,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006167
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.