Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV NUMINOS PD DALI M Hängeleuchte Flexible Halterung 20,1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV NUMINOS PD DALI M Hängeleuchte Flexible Halterung 20,1 W
SLV NUMINOS PD DALI M Hängeleuchte Flexible Halterung 20,1 W
SLV NUMINOS PD DALI M Hängeleuchte Flexible Halterung 20,1 W
SLV NUMINOS PD DALI M Hängeleuchte Flexible Halterung 20,1 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96887765
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004536
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® PD DALI M Pendelleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Das Spotlight ist perfekt für die gezielte Akzentbeleuchtung oder auch Ausleuchtung größerer Flächen geeignet. Die Pendelleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 20,1 Watt, Lichtstrom von 1885 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
185 mm
Durchmesser
85 mm
Gewicht
1250 g
Länge (mm)
2500 mm
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Weiß
Plafond Farbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Plafond-Material
Aluminium
Deckenform
Zylinder
Empfohlene Platzierung
Universal
Kabelfarbe
Weiß
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
20.1 W
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung
1885 lm
Strahlungswinkel
60 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Anfängliche LED-Lichteffizienzsbeute
94.25 lm/W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,95*
€ 140,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,39*
€ 138,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,84*
€ 131,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,72*
€ 128,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,80*
€ 111,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006168
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.