Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S216789 InfiniBand/Glasfaserkabel 5 m MTP Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S216789 InfiniBand/Glasfaserkabel 5 m MTP Violett
Synergy 21 S216789 InfiniBand/Glasfaserkabel 5 m MTP Violett
Synergy 21 S216789 InfiniBand/Glasfaserkabel 5 m MTP Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96892501
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S216789
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Biegeradius
30 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
MTP
Anschluss 2
MTP
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Violett
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OM4
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Unterstütze Wellenlängen
850 nm
Ethernet Schnittstellen Typ
100 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
100 Gbit/s
Einführungsverlust
0.35 dB
Rückflussdämpfung
30 dB
Polarität
B
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.