Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa OTTO SF12 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Grau 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akasa OTTO SF12 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Grau 1 Stück(e)
Akasa OTTO SF12 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Grau 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96894921
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-FN110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Nennstrom
0.16 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
120 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Ventilator-Anschluss
4-polig
Zertifizierung
IP68
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2000 RPM
Maximaler Luftstrom
97.02 cfm
Maximum Luftdruck
3.59 mmH2O
Lagertyp
Kugellager
Geräuschpegel Lüfter (mind.)
7.1 dB
Geräuschpegel Lüfter (max.)
31.7 dB
Ventilator-Lagertechnik
Kugellager
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.