Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 387309 Elektrische Leitungen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Legrand 387309 Elektrische Leitungen
Legrand 387309 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96899932
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     387309
EAN/GTIN:
     8009561097773
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Durchmesser
47 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
PVC-Rohr
Produktfarbe
Blau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,03*
  
Preis gilt ab 25 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 20,03*
€ 23,84
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.