Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabelkanal
>
Artikel
Legrand 387307 Elektrische Leitungen
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-96906095
Hersteller:
Legrand
Herst.-Nr.:
387307
EAN/GTIN:
8009561097711
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Durchmesser
35 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
PVC-Rohr
Produktfarbe
Blau
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kabelkanäle
>
Elektrische Leitung
Weitere Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
,
Polyvinylchlorid Schlauch
,
installationskanal blau
,
installationskanal
,
kabelkanal legrand
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,79*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 9,5516* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 284,13*
€ 338,1147
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 282,31*
€ 335,9489
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 279,62*
€ 332,7478
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 268,44*
€ 319,4436
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 238,79*
€ 284,1601
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen