Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 387323 Elektrische Leitungen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Legrand 387323 Elektrische Leitungen
Legrand 387323 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96908173
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     387323
EAN/GTIN:
     8009561097599
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Durchmesser
12 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
PVC-Rohr
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 50 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,40*
€ 2,86
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.