Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Fueva 5 Einbaustrahler Chrom, Weiß 11 W E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Fueva 5 Einbaustrahler Chrom, Weiß 11 W E
EGLO Fueva 5 Einbaustrahler Chrom, Weiß 11 W E
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96924224
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     99209
EAN/GTIN:
     9002759992095
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Die LED Einbauleuchte FUEVA 5 mit dem Durchmesser von 166 mm ist aus Metall in der Farbe Chrom gefertigt. Aufgrund der sehr geringen Einbautiefe von nur 26 mm fügt sie sich in nahezu jeden Wohnraum gut ein und kann auch in Isolationsmaterial eingebaut werden. Dank des Spritzwasserschutzes (IP44) ist ein bedenkenloser Einsatz im Badezimmer möglich. Die integrierten LEDs spenden neutralweißes Licht und sind dank des weißen Diffusors nicht zu sehen. Für den Einbau wird ein Ausschnitt von ∅ 155 mm benötigt. Das zeitlose Design und das neutralweiße Licht des Einbauspots sind optimal für alle Räume, in denen eine gute Ausleuchtung eines Bereichs nötig ist – zum Beispiel im Bad, in der Küche, im Flur, Hauswirtschaftsraum oder im Büro.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Schutzfunktion
Wasserdicht
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
166 mm
Gewicht
280 g
Einbauraum Tiefe
26 mm
Lampen
Lampenleistung
11 W
Energieeffizienzklasse
E
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
1350 lm
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.