Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Numinos Spot Dali L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Numinos Spot Dali L
SLV Numinos Spot Dali L
SLV Numinos Spot Dali L
SLV Numinos Spot Dali L
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96927185
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004590
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Zylinder
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2430 lm
Strahlungswinkel
24 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
86.79 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
180 mm
Gewicht
1150 g
Länge (mm)
213 mm
Durchmesser
100 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
28 kWh
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistung
28 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,98*
€ 142,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,03*
€ 141,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,78*
€ 135,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,74*
€ 130,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,10*
€ 114,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1004290
ab € 69,35*
Ähnlich
SLV
1004291
ab € 64,02*
Ähnlich
SLV
1004298
ab € 69,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.