| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-96944838 Herst.-Nr.: 2028668 EAN/GTIN: 4002942522059 |
| |
|
| | |
| Das Geschirrset mit dem niedlichen Tiermotiv begeistert auf den ersten Blick. Der kleine Teller ist ideal für Obst und gesunde Snacks und die kleine Schale macht sich für Müsli oder kleine Gerichte schnell unentbehrlich. Der kompakte Becher lässt sich von kleinen Händen gut greifen und kommt gänzlich ohne Henkel aus. CONNECT HARRY ist robust, leicht und stapelbar und verzeiht auch mehrfache Saltos vom Esstisch. Ein wahres Multitalent für jeden Tag. Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl der Personen | 1 Person(en) | | Speiseteller | Ja | | Suppenteller | Ja | | Produktfarbe | Grün | | Spülmaschinenbeständig | Ja | | Mikrowellengeeignet | Ja | | Bruchfest | Ja | Technische Details | Enthält nicht | Bisphenol A (BPA), Melamin |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kinderschale, Kinderschüssel, Kinder Henkelbecher, Kinder Tasse, Kinder-Häuferl, Kinderbecher, Kindertasse, Kinder Dessertteller, Kinder Eßteller, Kinder-Teller, Kinderteller, Küchenschüssel, Universal-Schüssel, Universalschüssel, Melamin-Geschirr, Melamingeschirr, PP-Becher, Essteller, Speiseteller, Teller, kindergeschirr |
| | |
| |