Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link DeltaStream DS-P7001-08 Optischer Leitungsanschluss (OLT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link DeltaStream DS-P7001-08 Optischer Leitungsanschluss (OLT)
TP-Link DeltaStream DS-P7001-08 Optischer Leitungsanschluss (OLT)
TP-Link DeltaStream DS-P7001-08 Optischer Leitungsanschluss (OLT)
TP-Link DeltaStream DS-P7001-08 Optischer Leitungsanschluss (OLT)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96961224
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     DS-P7001-08
EAN/GTIN:
     4897098683170
Weitere Informationen:
Merkmale
Statische Route
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Maximale Reichweite (GPON)
20000 m
Zugriffkontrollliste
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl der GPON-Anschlüsse
8
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
DC Spannungsrange
38.4 - 72 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
44 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.126,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.226,90*
€ 1.460,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.217,23*
€ 1.448,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.190,09*
€ 1.416,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.164,73*
€ 1.386,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.126,31*
€ 1.340,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.