Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom ‎U.53S2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom ‎U.53S2A
Facom ‎U.53S2A
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96966690
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     U.53S2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehersatz
Abziehvorrichtung
Lager-Montagewerkzeug
Lagermontagewerkzeug
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
86.6 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
386 g
Logistikdaten
ASIN
B00B1C0KQA
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,51*
€ 350,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,98*
€ 337,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,06*
€ 323,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,90*
€ 300,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,07*
€ 286,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.