Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-KO Mh 360 Benzin-Minifräse Benzin 35 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AL-KO Mh 360 Benzin-Minifräse Benzin 35 kg
AL-KO Mh 360 Benzin-Minifräse Benzin 35 kg
AL-KO Mh 360 Benzin-Minifräse Benzin 35 kg
AL-KO Mh 360 Benzin-Minifräse Benzin 35 kg
AL-KO Mh 360 Benzin-Minifräse Benzin 35 kg
AL-KO Mh 360 Benzin-Minifräse Benzin 35 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96969983
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     113969
EAN/GTIN:
     4003718063202
Suchbegriffe:
Elektro-Bodenhacke
Elektro-Gartenfräse
Motorfräse
Motorhacke
Die AL-KO Benzin-Motorhacke MH 360 Easy – das starke Leichtgewicht zur Bodenbearbeitung Die Motorhacke MH 360 Easy ist Ihr schlanker, wendiger Helfer für den effizienten, zeitsparenden Einsatz in Ihrem Garten. Ob zur Kultivierung, Lüftung oder Lockerung des Bodens: Mit der dieser Motorhacke bereiten Sie den Boden vor dem Säen gut vor, lockern ihn auf und arbeiten Nährstoffe, Dünger und frischen Mutterboden ein. Die leichte und wendige Bodenfräse MH 360 ist gerade für Hobbygärtner ein idealer Helfer. Wendig und ergonomisch Mit der Motorhacke MH 360 Easy ist das Auflockern kleiner Flächen besonders einfach. Mit einer Arbeitsbreite von 36 cm erreichen Sie jeden Winkel Ihres Gartens. Die Arbeitserleichterung im Vergleich zu manueller Arbeit mit dem Spaten ist enorm. Denn die aktiv arbeitenden, speziell geformten vier Hackmessersätze mit den jeweils vier Hackmessern sind extra für die feinkrümelige Bodenbearbeitung konstruiert – und mit seinem 2,2-kW-Motor verfügt das nur 34 kg leichte Bodenbearbeitungsgerät über die nötige Durchzugsstärke. Mit dem 3-fach verstellbaren Bremssporn können Sie die Arbeitstiefe je nach Bedarf einstellen. Ideal für das Arbeiten in schonender Körperhaltung auch an engen Stellen. Die ergonomisch angeordneten Bedienelemente in Verbindung mit dem geringen Gewicht erleichtern Ihnen das Arbeiten mit der MH 360 Easy in jeder Lage. Auf dem Weg zum Einsatzort kann das integrierte Transportrad ohne Werkzeug in Transportposition eingestellt werden. Zudem schützten die qualitativ hochwertige Abdeckungen der Hackwerkzeuge aus robustem Stahlblech den Geräteführer vor herumfliegenden Steinen und Erdreich.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
40000 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
35000 g
Tiefe
400 mm
Höhe
700 mm
Breite
760 mm
Energie
Energiequelle
Benzin
Motorleistung
2200 W
Merkmale
Gerätetyp
Benzin-Minifräse
Arbeitsbreite
360 mm
Motorgeschwindigkeit (max.)
2850 RPM
Klingendurchmesser
250 mm
Sound Drucklevel (max)
77 dB
Schallleistungspegel
92 dB
Vibrationsemission
5.5 m/s²
Hubraum
139 cm³
Motortyp
4-Takt-Motor
Anzahl der Räder
1 Rad/Räder
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Weitere Suchbegriffe: benzin motorhacke, elektro-bodenhacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,39*
€ 513,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,16*
€ 499,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,85*
€ 487,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,44*
€ 474,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,06*
€ 423,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.