Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playmobil Wiltopia Delfin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Playmobil Wiltopia Delfin
Playmobil Wiltopia Delfin
Playmobil Wiltopia Delfin
Playmobil Wiltopia Delfin
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96969994
Hersteller:
     Playmobil
Herst.-Nr.:
     71051
EAN/GTIN:
     4008789710512
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
WILTOPIA ist die erste umweltfreundliche Produktlinie von PLAYMOBIL, die im Schnitt aus über 80 % nachhaltigem Material besteht. Das Set enthält einen PLAYMOBIL Delfin inklusive Zubehör, Tierwissenskarte zum Sammeln und spannendem Audio-Content. Mit WILTOPIA können Kinder Tiere und Natur in ihrem eigenen Kosmos entdecken und in fantasievolle Rollenspiele eintauchen. Delfine sind in allen Weltmeeren zu Hause. Die verspielten Meerestiere sind sehr neugierig und helfen sich gegenseitig. Delfine haben einen hervorragenden Gehörsinn und verständigen sich mit einer Art Gesang. Außerdem verwenden sie Klicklaute, um Futter, Boote und sogar Taucher, mit denen sie spielen können, ausfindig zu machen. Die Wiltopia-Spielwelt von PLAYMOBIL lädt Kinder dazu ein, spannende und schützenswerte Regionen unserer Welt und ihre zahlreichen tierischen Bewohner zu entdecken und verbindet Spielen und Lernen auf einzigartige Weise. Im PLAYMOBIL-Set enthalten sind ein Delfin, drei Seesterne und eine Tierwissenskarte. Für die Extraportion Wissen Die Wiltopia-Web App bietet zusätzliche tolle Audio- und Videoinhalte und nimmt Kinder direkt mit in den Lebensraum der Tiere. Einfach den QR-Code auf der Tier-Sammelkarte scannen und schon kommt die detailreiche Tier- und Pflanzenwelt nach Hause. Mit dem AR-Feature ist auch ein Selfie mit dem Delfin möglich. So geht Wissensvermittlung mit Spaß und Lerneffekt. Wiltopia - Wundervoll für die Umwelt Wiltopia ist die erste PLAYMOBIL-Produktreihe die im Schnitt aus über 80 % nachhaltigem Material besteht. Aussortierte Kunststoff-Abfälle erhalten ein neues Leben und dienen als Materialquelle für diese außergewöhnliche Spielwelt. Das schont Ressourcen und vor allem die Umwelt. Natürlich entsprechen alle Wiltopia-Produkte den gewohnt hohen Sicherheitsstandards und der bewährten PLAYMOBIL-Qualität und Langlebigkeit.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
5 Stück(e)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Merkmale
Produkttyp
Spielfigur
Produktfarbe
Grau, Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
10 Jahr(e)
Genre
Aktion/Abenteuer
Tiertyp
Dolphin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.