Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-KO Tl 1820 Elektrische Minifräse Akku 3,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AL-KO Tl 1820 Elektrische Minifräse Akku 3,5 kg
AL-KO Tl 1820 Elektrische Minifräse Akku 3,5 kg
AL-KO Tl 1820 Elektrische Minifräse Akku 3,5 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96970035
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     113928
EAN/GTIN:
     4003718062526
Suchbegriffe:
Grubber
Kleingrubber
Kultivator
Elektro-Bodenhacke
Die AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE Akku-Bodenhacke TL 1820 Mit der kabellosen Akku-Bodenhacke TL 1820 haben Sie einen leichten und emissionsfreien Helfer für Ihren Gemüsegarten. Krümeln, Auflockern und Jäten sind die Einsatzgebiete für diese Bodenhacke. Durch das geringe Gewichts ist ermüdungsarmes Arbeiten gewährleistet. Ruck-Zuck platzsparend aufgeräumt dank teilbarem Schaft. Kabellose Freiheit für sicheren und flexiblen Einsatz zu jeder Tageszeit. Technische Daten der AL-KO Akku-Bodenhacke TL 1820 Die robusten 4-Stern Metallmesser lockern Ihren Gemüsegarten auf und verfügen dabei über eine Arbeitsbreite von 200 mm und einem Klingendurchmesser von 150 mm. Mit dem geringen Gewicht von 3,8 kg inkl. Akku können Sie ermüdungsarm arbeiten. Der geschlossene Rundumgriff sorgt darüberhinaus für ein gutes Handling. Mit dem AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE Li-Ionen-Akku greifen Sie auf unterschiedliche Lauf- und Ladezeiten zu, da unter vier verschiedenen Ah-Größen gewählt werden kann. Es stehen Ihnen 2,5 / 4 / 5 und 6 Ah Akkus zur Verfügung. Der leere Akku ist zwischen 60 und 130 Minuten wieder aufgeladen. (Je nach Akkukapazität beträgt die Ladedauer zwischen 60 und 130 Minuten. Für noch schnellere Ladezeiten kann auch das Akku-Schnellladegerät FC100 Li verwendet werden.) Der Li-Ionen-Akku ist sehr langlebig, wartungsarm und ohne Selbstentladung oder Memory-Effekt für jedermann leicht und bequem aufzuladen. Unsere zweijährige Herstellergarantie schließt auch den Akku dieses Gerätes mit ein. Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten. Mit der AL-KO 18 V Bosch Home & Garden Compatible Akku-Familie sind Sie dank unserer zahlreichen Gartengeräte perfekt für jede Anwendung ausgestattet. Zudem sind die Akkus und Ladegeräte mit allen Geräten verschiedener Hersteller, die mit dem Bosch 18 V Home and Garden Akku-System arbeiten, kompatibel. Die AL-KO Akku-Bodenhacke TL 1820 kaufen und Alternativen Die AL-KO Akku-Bodenhacke TL 1820 können Sie bei uns im Webshop oder bei einem Fachhändler erwerben. Sie ist eine leichte Alternative zu einer manuellen Hacke und Spaten. Auch als Set (Art. Nr. 113928) inkl. Akku und Ladegerät erhältlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3500 g
Energie
Energiequelle
Akku
Merkmale
Gerätetyp
Elektrische Minifräse
Arbeitsbreite
200 mm
Klingendurchmesser
150 mm
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,62*
€ 149,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,83*
€ 147,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,86*
€ 139,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,37*
€ 134,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 112,11*
€ 133,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,42*
€ 115,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.