Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-KO 113897 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AL-KO 113897 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
AL-KO 113897 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96970039
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     113897
EAN/GTIN:
     4003718062373
Suchbegriffe:
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
ladegerät werkzeugakku
Eins für alle - laden mit dem AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE Akku-Ladegerät C50 Li Lädt alle Akkus der "18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE" Akku-Familie. Leicht und flexibel Mit seinem geringen Gewicht von 390 g, seiner perfekten Akku-Einschubführung und der integrierten LED-Ladezustandsanzeige geht das Aufladen ganz leicht von der Hand. Egal ob 2,5 / 4 / 5 / 6 Ah. Die Ladezeiten betragen dann zwischen 60 und 130 Minuten. Ein Gerät passend für alle 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE Akkus. Zudem sind die Akkus und Ladegeräte mit allen Geräten verschiedener Hersteller, die mit dem Bosch 18 V Home and Garden Akku-System arbeiten, kompatibel. Das AL-KO Akku-Ladegerät C50 Li kaufen und Alternativen Das AL-KO Akku-Ladegerät C50 Li können Sie bei uns im Webshop oder bei einem Fachhändler erwerben. Wünschen Sie ein Ladegerät, dass noch schneller lädt, empfehlen wir Ihnen das AL-KO Akku-Schnellladegerät FC100 Li (Art.Nr. 113899).
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ladegerät
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Markenkompatibilität
AL KO
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Ladegeräte
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.