Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playmobil Wiltopia Ameisenbärpflege


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Playmobil Wiltopia Ameisenbärpflege
Playmobil Wiltopia Ameisenbärpflege
Playmobil Wiltopia Ameisenbärpflege
Playmobil Wiltopia Ameisenbärpflege
Playmobil Wiltopia Ameisenbärpflege
Playmobil Wiltopia Ameisenbärpflege
Playmobil Wiltopia Ameisenbärpflege
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96970111
Hersteller:
     Playmobil
Herst.-Nr.:
     71012
EAN/GTIN:
     4008789710123
Suchbegriffe:
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Die beiden Kinder kümmern sich liebevoll um den Ameisenbären und sein Jungtier. Der große Ameisenbär hat eine besonders lange und bewegliche Zunge, mit welcher er die leckeren Ameisen (als wiederablösbare Sticker enthalten) aus dem Ameisenbau verspeist. Inklusive Tierwissenskarte 'Ameisenbär' mit spannendem Audio-Content.
Zu Beginn ihrer Forschungsreise finden die Palmers ein Ameisenbärbaby, das sich nach seiner Mutter sehnt. Lu nimmt es auf sich, die Ameisenbärenmutter zu finden, eine scheinbar unmögliche Aufgabe. Am Ende ihres Aufenthalts im Amazonas findet Lu nach einer fast aussichtslosen Suche die Ameisenbärenmutter auf einem Ameisenhügel und bringt das Baby zu seiner Mutter zurück, die es freudig annimmt. Auch wenn Lu das Ameisenbärbaby gerne als lebenslangen Freund behalten hätte, spürt sie, dass das Ameisenbärbaby in die Natur und zu seiner Mutter gehört. Die lange Zunge der neu gestalteten Ameisenbär-Figur ist beweglich und kann herausgeschoben werden, damit sie die Aufkleber-Ameisen "fressen" kann. Das Set enthält zwei PLAYMOBIL-Kinderfiguren, einen Ameisenbär mit Baby, einen Ameisenhaufen mit Pflanzen, einen Bollerwagen, eine Tierwissenskarte und viele weitere Extras. Mit neuer Figurengröße für Kinder von 5,75 cm. Für die Extraportion Wissen Die Wiltopia-Web App bietet zusätzliche tolle Audio- und Videoinhalte und nimmt Kinder direkt mit in den Lebensraum der Tiere. Einfach den QR-Code auf der Tier-Sammelkarte scannen und schon kommt die detailreiche Tier- und Pflanzenwelt nach Hause. Mit dem AR-Feature ist auch ein Selfie mit dem Ameisenbär möglich. So geht Wissensvermittlung mit Spaß und Lerneffekt. Wiltopia - Wundervoll für die Umwelt Wiltopia ist die erste PLAYMOBIL-Produktreihe, die im Schnitt aus über 80 % nachhaltigem Material besteht. Aussortierte Kunststoff-Abfälle erhalten ein neues Leben und dienen als Materialquelle für diese außergewöhnliche Spielwelt. Das schont Ressourcen und vor allem die Umwelt. Natürlich entsprechen alle Wiltopia-Produkte den gewohnt hohen Sicherheitsstandards und der bewährten PLAYMOBIL-Qualität und Langlebigkeit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Aktion/Abenteuer
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
10 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Figur enthalten
Ja
Spielzeugfigur-Typ
Menschen, Wildtiere
Anzahl der Spielzeugfiguren
3 Stück(e)
Lieferumfang
Anzahl Teile
39 Stück(e)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.