Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 1620-115 Elektrische Kerze LED 0,06 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 1620-115 Elektrische Kerze LED 0,06 W
Konstsmide 1620-115 Elektrische Kerze LED 0,06 W
Konstsmide 1620-115 Elektrische Kerze LED 0,06 W
Konstsmide 1620-115 Elektrische Kerze LED 0,06 W
Konstsmide 1620-115 Elektrische Kerze LED 0,06 W
Konstsmide 1620-115 Elektrische Kerze LED 0,06 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96970163
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     1620-115
EAN/GTIN:
     7318306201155
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Flackerkerze
Kerzenform
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Elfenbein
Empfohlene Platzierung
Universal
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Ein-/Ausschalter
Ja
Technische Details
Material
Wachs
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
81 mm
Höhe
101 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Aufladequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
LR14
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
0.06 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
500 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,44*
€ 142,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,84*
€ 141,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,75*
€ 135,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,76*
€ 128,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.