| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-96970430 Herst.-Nr.: 71055 EAN/GTIN: 4008789710550 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WILTOPIA ist die erste umweltfreundliche Produktlinie von PLAYMOBIL, die im Schnitt aus über 80 % nachhaltigem Material besteht. Das Set enthält einen PLAYMOBIL Tiger inklusive Zubehör, Tierwissenskarte zum Sammeln und spannendem Audio-Content. Mit WILTOPIA können Kinder Tiere und Natur in ihrem eigenen Kosmos entdecken und in fantasievolle Rollenspiele eintauchen. Tiger sind die größten, schwersten und wohl auch gefährlichsten Großkatzen. Der längste Tiger, der jemals entdeckt wurde, war 3,50 Meter lang, also fast so lang wie ein Kleinwagen. Ein Sibirischer Tiger kann bis zu 400 kg auf die Waage bringen, das ist etwa das Gewicht von fünf erwachsenen Männern oder von einem mächtigen Motorrad. Tiger sind damit das drittgrößte an Land lebende Raubtier, direkt hinter Braunbären und Eisbären. Die Wiltopia-Spielwelt von PLAYMOBIL lädt Kinder dazu ein, spannende und schützenswerte Regionen unserer Welt und ihre zahlreichen tierischen Bewohner zu entdecken und verbindet Spielen und Lernen auf einzigartige Weise. Im PLAYMOBIL-Set enthalten ist ein Tiger, eine Fleischkeule, ein Knochen und eine Tierwissenskarte. Der Tiger kann den Kopf neigen, alle vier Beine einzeln bewegen und den Schwanz drehen. Für die Extraportion Wissen Die Wiltopia-Web App bietet zusätzliche tolle Audio- und Videoinhalte und nimmt Kinder direkt mit in den Lebensraum der Tiere. Einfach den QR-Code auf der Tier-Sammelkarte scannen und schon kommt die detailreiche Tier- und Pflanzenwelt nach Hause. Mit dem AR-Feature ist auch ein Selfie mit dem Tiger möglich. So geht Wissensvermittlung mit Spaß und Lerneffekt. Wiltopia - Wundervoll für die Umwelt Wiltopia ist die erste PLAYMOBIL-Produktreihe die im Schnitt aus über 80 % nachhaltigem Material besteht. Aussortierte Kunststoff-Abfälle erhalten ein neues Leben und dienen als Materialquelle für diese außergewöhnliche Spielwelt. Das schont Ressourcen und vor allem die Umwelt. Natürlich entsprechen alle Wiltopia-Produkte den gewohnt hohen Sicherheitsstandards und der bewährten PLAYMOBIL-Qualität und Langlebigkeit. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl Teile | 4 Stück(e) | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | Merkmale | Produkttyp | Spielfigur | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Orange | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 10 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Genre | Tiere | ![](/p.gif) | Tiertyp | Tiger |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |