Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playmobil Wiltopia Steinbock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Playmobil Wiltopia Steinbock
Playmobil Wiltopia Steinbock
Playmobil Wiltopia Steinbock
Playmobil Wiltopia Steinbock
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96970461
Hersteller:
     Playmobil
Herst.-Nr.:
     71050
EAN/GTIN:
     4008789710505
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
WILTOPIA ist die erste umweltfreundliche Produktlinie von PLAYMOBIL, die im Schnitt aus über 80 % nachhaltigem Material besteht. Das Set enthält einen PLAYMOBIL Steinbock inklusive Zubehör, Tierwissenskarte zum Sammeln und spannendem Audio-Content. Mit WILTOPIA können Kinder Tiere und Natur in ihrem eigenen Kosmos entdecken und in fantasievolle Rollenspiele eintauchen. Steinböcke sind wahre Klettermeister und werden auch als 'Könige der Alpen' bezeichnet. Nur wenige große Säugetiere fühlen sich in den Bergen, in mehreren Tausend Metern Höhe, so wohl wie die Steinböcke. Dank ihrer hervorragenden Kletterkünste, können Steinböcke auch schwer zugängliche Futterstellen mühelos erreichen. Die Hörner der Steinböcke wachsen bis zu ihrem Lebensende – jährlich um zwei bis sechs Zentimeter. Je länger das Gehörn eines Steinbocks ist, desto älter ist das Tier also! Bei männlichen Tieren – den Böcken – werden die Hörner bis zu 1 Meter lang und können alleine schon 10 kg oder mehr wiegen. Das ist das Gewicht eines großen gefüllten Wassereimers. Im PLAYMOBIL-Set enthalten ist ein Steinbock, ein Fels mit Edelweiß und eine Tierwissenskarte. Die Tierfigur kann ihren Kopf nach oben und unten neigen und alle vier Beine einzeln bewegen. Für die Extraportion Wissen Die Wiltopia-Web App bietet zusätzliche tolle Audio- und Videoinhalte und nimmt Kinder direkt mit in den Lebensraum der Tiere. Einfach den QR-Code auf der Tier-Sammelkarte scannen und schon kommt die detailreiche Tier- und Pflanzenwelt nach Hause. Mit dem AR-Feature ist auch ein Selfie mit dem Steinbock möglich. So geht Wissensvermittlung mit Spaß und Lerneffekt. Wiltopia - Wundervoll für die Umwelt Wiltopia ist die erste PLAYMOBIL-Produktreihe die im Schnitt aus über 80 % nachhaltigem Material besteht. Aussortierte Kunststoff-Abfälle erhalten ein neues Leben und dienen als Materialquelle für diese außergewöhnliche Spielwelt. Das schont Ressourcen und vor allem die Umwelt. Natürlich entsprechen alle Wiltopia-Produkte den gewohnt hohen Sicherheitsstandards und der bewährten PLAYMOBIL-Qualität und Langlebigkeit.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
12 Stück(e)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Merkmale
Produkttyp
Spielfigur
Produktfarbe
Blau, Braun, Grau
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
10 Jahr(e)
Genre
Tiere
Tiertyp
Steinbock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.