Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-KO 119990 Rasenmäher-Teil & -Zubehör Mähroboter-Garage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AL-KO 119990 Rasenmäher-Teil & -Zubehör Mähroboter-Garage
AL-KO 119990 Rasenmäher-Teil & -Zubehör Mähroboter-Garage
AL-KO 119990 Rasenmäher-Teil & -Zubehör Mähroboter-Garage
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96970517
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     119990
EAN/GTIN:
     4003718356267
Suchbegriffe:
Garage Mähroboter
Ladegerät Mähroboter
Ladestation Mähroboter
Mähroboterladegerät
Unsere neue Überdachung aus UV-beständigem Kunststoff schützt alle Robolinho Mähroboter optimal vor Wettereinflüssen während der Lade- und Standzeiten, ohne dabei die Funktionsabläufe zu behindern. Dank des praktischen Klappmechanismus bleibt zudem der leichte Zugang zur Bedienoberfläche gewährleistet. Die solide Rastnase fixiert das Dach auch in geöffneter Position.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4000 g
Merkmale
Produkttyp
Mähroboter-Garage
Markenkompatibilität
AL-KO
Kompatibilität
Robolinho 300 E, 500 E, 500 W, 1150 W
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,58*
€ 133,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,40*
€ 132,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,67*
€ 126,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,60*
€ 124,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,59*
€ 123,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.