Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-KO HTA 4045


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AL-KO HTA 4045
AL-KO HTA 4045
AL-KO HTA 4045
AL-KO HTA 4045
AL-KO HTA 4045
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96970739
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     113613
EAN/GTIN:
     4003718058482
Suchbegriffe:
Heckenscherenmesser
heckenscherenmesser
Das 45 cm lange, gegenläufige Sicherheitsmesser hat eine Schnittbreite von 20 cm. Es ist diamantgeschliffen und erleichtert Ihnen aufgrund seiner Schärfe das genaue und durchzugsstarke Schneiden. Steckenbleiben oder Verkannten an dicken Ästen wird zuverlässig vermieden – für Ihren zügigen Fortschritt und den Ausschluss von Unfallgefahren. Dank der im Lieferumfang enthaltenen Schaftrohrverlängerung können Sie die Heckenschere um 70 cm verlängern und erreichen dann eine Arbeitshöhe von bis zu 3,5 m. Mit einer Akkuladung des EnergyFlex-Li-Ionen-Akkus 40 V/5 Ah im Basisgerät MT 40 können Sie bis zu 75 Minuten arbeiten – ideal für den heimischen Garten. Ein leerer Akku ist in ca. 2 Stunden wieder aufgeladen, sodass Sie beim Einsatz eines Ersatzakkus unterbrechungsfrei durcharbeiten können.
Weitere Informationen:
Technische Details
Schnittgeschwindigkeit
1300 RPM
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Max. Schnittstärke
20 mm
Schnittlänge
450 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
40 V
Austauschbare Batterie
Ja
Gewicht und Abmessungen
Mindesthöhe
3500 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,34*
€ 138,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,43*
€ 131,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,45*
€ 127,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 107,05*
€ 127,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,01*
€ 109,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.