Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playmobil Wiltopia Adler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Playmobil Wiltopia Adler
Playmobil Wiltopia Adler
Playmobil Wiltopia Adler
Playmobil Wiltopia Adler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96970758
Hersteller:
     Playmobil
Herst.-Nr.:
     71059
EAN/GTIN:
     4008789710598
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
WILTOPIA ist die erste umweltfreundliche Produktlinie von PLAYMOBIL, die im Schnitt aus über 80 % nachhaltigem Material besteht. Das Set enthält einen PLAYMOBIL Adler inklusive Zubehör, Tierwissenskarte zum Sammeln und spannendem Audio-Content. Mit WILTOPIA können Kinder Tiere und Natur in ihrem eigenen Kosmos entdecken und in fantasievolle Rollenspiele eintauchen. Der Steinadler ist einer der größten Greifvögel unserer Erde. Seine Flügel umfassen eine Spannweite von 2 Metern. Durch die geschickte Nutzung warmer, aufsteigender Luftmassen, kann der Steinadler ganz ohne mit den Flügeln zu schlagen mühelos in Höhen von mehreren Tausend Metern aufsteigen. In diesem sogenannten Gleitflug erreicht er Geschwindigkeiten von fast 200 km/h – auf der Autobahn würde der Steinadler also fast alle anderen Fahrzeuge locker überholen. Damit gehört er zu den schnellsten Vögeln der Welt. Die Wiltopia-Spielwelt von PLAYMOBIL lädt Kinder dazu ein, spannende und schützenswerte Regionen unserer Welt und ihre zahlreichen tierischen Bewohner zu entdecken und verbindet Spielen und Lernen auf einzigartige Weise. Das PLAYMOBIL-Set enthält einen Adler, drei Mäuse und eine Tierwissenskarte. Die Beine der Figur können nach vorne und hinten geneigt und durch die Fußklemmung an einem Ast befestigt werden. Für die Extraportion Wissen Die Wiltopia-Web App bietet zusätzliche tolle Audio- und Videoinhalte und nimmt Kinder direkt mit in den Lebensraum der Tiere. Einfach den QR-Code auf der Tier-Sammelkarte scannen und schon kommt die detailreiche Tier- und Pflanzenwelt nach Hause. Mit dem AR-Feature ist auch ein Selfie mit dem Adler möglich. So geht Wissensvermittlung mit Spaß und Lerneffekt. Wiltopia - Wundervoll für die Umwelt Wiltopia ist die erste PLAYMOBIL-Produktreihe die im Schnitt aus über 80 % nachhaltigem Material besteht. Aussortierte Kunststoff-Abfälle erhalten ein neues Leben und dienen als Materialquelle für diese außergewöhnliche Spielwelt. Das schont Ressourcen und vor allem die Umwelt. Natürlich entsprechen alle Wiltopia-Produkte den gewohnt hohen Sicherheitsstandards und der bewährten PLAYMOBIL-Qualität und Langlebigkeit.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
7 Stück(e)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Merkmale
Produkttyp
Spielzeugfigurenset
Produktfarbe
Beige, Braun
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
10 Jahr(e)
Genre
Tiere
Tiertyp
Eagle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.