Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astro AMS 550 D ECOswitch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astro AMS 550 D ECOswitch
Astro AMS 550 D ECOswitch
Astro AMS 550 D ECOswitch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96974529
Hersteller:
     ASTRO
Herst.-Nr.:
     360 550
EAN/GTIN:
     4026187131227
Suchbegriffe:
SAT-Verstärker
astro strobel sat-verstärker
sat-verstärker
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
Merkmale
Impedanz
75 Ohm
Betriebstemperatur
-15 - 55 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
177 mm
Höhe
47 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,64*
€ 232,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,94*
€ 229,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,44*
€ 225,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,89*
€ 222,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,01*
€ 211,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.