Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astro HV 431 85 - 1006 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astro HV 431 85 - 1006 MHz
Astro HV 431 85 - 1006 MHz
Astro HV 431 85 - 1006 MHz
Astro HV 431 85 - 1006 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96974910
Hersteller:
     ASTRO
Herst.-Nr.:
     217 428
EAN/GTIN:
     4026187195755
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
Merkmale
Frequenzbereich
85 - 1006 MHz
Verstärkung
36 dB
Impedanz
75 Ohm
Gehäusefarbe
Aluminium
Betriebstemperatur
-15 - 55 °C
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
49 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
800 g
Weitere Suchbegriffe: BK-Verstärker, antennenverstärker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.