Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL SY-JZ Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL SY-JZ Niederspannungskabel
HELUKABEL SY-JZ Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96979771
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     12066
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,81*
€ 9,29
pro Meter
ab 2 Meter
€ 7,63*
€ 9,08
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,34*
€ 8,73
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,09*
€ 8,44
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,77*
€ 8,06
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,37*
€ 6,39
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.