Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL F-C-PURö-JZ Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL F-C-PURö-JZ Niederspannungskabel
HELUKABEL F-C-PURö-JZ Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96979775
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     21236
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
6000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
14
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
AWG Kabelgröße
19
Kupferindex
180 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-20 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,44*
€ 12,42
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,89*
€ 11,77
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,54*
€ 11,35
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,09*
€ 10,82
pro Meter
ab 25 Meter
€ 8,05*
€ 9,58
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,92*
€ 8,23
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,10*
€ 7,26
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 5,10*
€ 6,07
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.