Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL F-C-PURö-JZ Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; F-C-PURö-JZ; 12G1,5mm2; PUR; grau; 300V,500V; CPR: Eca
Leitungen; F-C-PURö-JZ; 12G1,5mm2; PUR; grau; 300V,500V; CPR: Eca
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96979795
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     21288
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
6000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
12
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
AWG Kabelgröße
16
Kupferindex
267 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-20 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 15,27*
€ 18,17
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,13*
€ 18,00
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,52*
€ 17,28
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,84*
€ 16,47
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,31*
€ 15,84
pro Meter
ab 50 Meter
€ 12,91*
€ 15,36
pro Meter
ab 100 Meter
€ 11,80*
€ 14,04
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,92*
€ 11,80
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.