Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL F-C-PURö-JZ Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL F-C-PURö-JZ Niederspannungskabel
HELUKABEL F-C-PURö-JZ Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96979796
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     21292
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 18g 1,0mm²
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
6000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
18
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
AWG Kabelgröße
16
Kupferindex
374 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-20 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 18x0,75
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 15,96*
€ 18,99
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,79*
€ 18,79
pro Meter
ab 5 Meter
€ 15,13*
€ 18,00
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,45*
€ 17,20
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,97*
€ 16,62
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,27*
€ 13,41
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.