Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL PURö-JZ-HF Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL PURö-JZ-HF Niederspannungskabel
HELUKABEL PURö-JZ-HF Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96981127
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15655
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Stärke Ummantelung
8.5 mm
Isolationsmaterial
Polypropylen
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
16 mm²
AWG Kabelgröße
6
Kupferindex
8.5 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-20 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Technische Details
Enthält nicht
Aceton, Kadmium, Silikon
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,91039*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,47039*
€ 10,07976
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,36039*
€ 9,94886
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,03039*
€ 9,55616
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,75039*
€ 9,22296
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,42039*
€ 8,83026
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,91039*
€ 7,03336
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.