Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAM Mounts RAM-GDS-CHARGE-V10U Netzteil & Spannungsumwandler Automatisch / Innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAM Mounts RAM-GDS-CHARGE-V10U Netzteil & Spannungsumwandler Automatisch / Innen
RAM Mounts RAM-GDS-CHARGE-V10U Netzteil & Spannungsumwandler Automatisch / Innen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96983537
Hersteller:
     RAM Mounts
Herst.-Nr.:
     RAM-GDS-CHARGE-V10U
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Ladegerät
Netzteiltyp
Automatisch / Innen
Eingangsspannung
10 - 32 V
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
3.5 A
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Umgekehrte Polarität, Kurzschluß
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.2 m
Gewicht
136 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.