Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC APDU10450SM Stromverteilereinheit (PDU) 42 AC-Ausgänge 0U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC APDU10450SM Stromverteilereinheit (PDU) 42 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC APDU10450SM Stromverteilereinheit (PDU) 42 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC APDU10450SM Stromverteilereinheit (PDU) 42 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC APDU10450SM Stromverteilereinheit (PDU) 42 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC APDU10450SM Stromverteilereinheit (PDU) 42 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC APDU10450SM Stromverteilereinheit (PDU) 42 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC APDU10450SM Stromverteilereinheit (PDU) 42 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC APDU10450SM Stromverteilereinheit (PDU) 42 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC APDU10450SM Stromverteilereinheit (PDU) 42 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96984864
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     APDU10450SM
EAN/GTIN:
     731304439752
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.6 mm
Tiefe
7.5 mm
Höhe
182.6 mm
Gewicht
12700 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
15700 g
Verpackungsbreite
132 mm
Verpackungstiefe
262 mm
Verpackungshöhe
1980 mm
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Zertifizierung
UL 62368-1 CSA C22.2 No 62368-1 FCC part 15 subpart B CE EN 62368-1
Design
PDU-Typen
Messgerät
Rack-Kapazität
0U
Typ
Dreiphasig
Montage
Senkrecht
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Nominale Eingang Spannung
200 - 240, 346 - 415 V
Stromstärke (maximal)
60 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anzahl der Phasen
3
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
42 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C15-Koppler, C19-Koppler, C21-Koppler
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15240 m
Temperatur Betriebsumgebung
23 - 140 °F
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.102,71*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.318,97*
€ 5.139,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.276,85*
€ 5.089,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.158,32*
€ 4.948,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.102,71*
€ 4.882,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.