Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit 1m, Cat 6 FTP Netzwerkkabel Rot Cat6a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit 1m, Cat 6 FTP Netzwerkkabel Rot Cat6a
Panduit 1m, Cat 6 FTP Netzwerkkabel Rot Cat6a
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9711265
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     STP6X1MRD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat6a
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,6132
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.