Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Schreibtisch Unterbau-Ablage / Taschen-Fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Schreibtisch Unterbau-Ablage / Taschen-Fach
Digitus Schreibtisch Unterbau-Ablage / Taschen-Fach
Digitus Schreibtisch Unterbau-Ablage / Taschen-Fach
Digitus Schreibtisch Unterbau-Ablage / Taschen-Fach
Digitus Schreibtisch Unterbau-Ablage / Taschen-Fach
Digitus Schreibtisch Unterbau-Ablage / Taschen-Fach
Digitus Schreibtisch Unterbau-Ablage / Taschen-Fach
Digitus Schreibtisch Unterbau-Ablage / Taschen-Fach
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97158840
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-90444
EAN/GTIN:
     4016032481881
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Schreibtisch Unterbau-Ablage / Taschen-Fach zur individuellen Platzierung am Arbeitsplatz - die perfekte Ergänzung für Ihren höhenverstellbaren Schreibtisch

- Abmessungen: B 33 x T 25,5 x H 40 cm
- Stabiler Stahlrahmen: 5 kg max. Tragfähigkeit
- Einfache und schnelle Montage
- Harausnehmbares Ablagefach
- Oberfläche: Pulverbeschichtung
- Empfohlen für Tischplatten mit einer Stärke von 15 mm oder höher
- Material: Stahl, Kunststoff
- Farbe: Weiß, Matt
- Gewicht: 3,5 kg

Schreibtisch Unterbau-Ablage / Taschen-Fach zur individuellen Platzierung am Arbeitsplatz - die perfekte Ergänzung für Ihren höhenverstellbaren Schreibtisch. Schaffen Sie zusätzlichen Stauraum. Die maximale Traglast liegt bei 5 kg.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
VK Zolltarifcode
73269098
Merkmale
Material
Kunststoff, Stahl
Produktfarbe
Weiß
Anzahl von Fächern
1
Maximales Lastgewicht
5 kg
Einfache Montage
Ja
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Länge (mm)
255 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
3500 g
Verpackungsbreite
452 mm
Verpackungstiefe
382 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Paketgewicht
4730 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.