Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Keor ASI SPE tower 750VA Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,75 kVA 600 W 6 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand Keor ASI SPE tower 750VA Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,75 kVA 600 W 6 AC-Ausgänge
Legrand Keor ASI SPE tower 750VA Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,75 kVA 600 W 6 AC-Ausgänge
Legrand Keor ASI SPE tower 750VA Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,75 kVA 600 W 6 AC-Ausgänge
Legrand Keor ASI SPE tower 750VA Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,75 kVA 600 W 6 AC-Ausgänge
Legrand Keor ASI SPE tower 750VA Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,75 kVA 600 W 6 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97167616
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     311060
EAN/GTIN:
     3414972083522
Suchbegriffe:
AS-i Netzteil
AS-i Spannungsversorgung
ASI-Netzteil
SAI-Netzteil
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
238 mm
Gewicht
14000 g
Akku/Batterie
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
0.00016 min
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
0.75 kVA
Ausgangsleistung
600 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
175 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
288 V
Eingangsfrequenz
47/63 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
208 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Anzahl der Ausgangs-Phasen
1
Effizienz
85 %
Wirkungsgrad (ECO-Modus)
98 %
Leistungsfaktor
0,8
Ausgangs-Leistungsfaktor
0,8
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
3 %
Management-Protokolle
Network management,Simple Network Management Protocol (SNMP)
Potenzialfreier Ausgang
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energiequelle
AC
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
RS-232 port
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,95*
€ 522,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,37*
€ 510,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,10*
€ 470,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,31*
€ 458,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,81*
€ 434,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.