Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom NMB.33 Steckschlüsseleinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom NMB.33 Steckschlüsseleinsatz
Facom NMB.33 Steckschlüsseleinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97168154
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     NMB.33
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,46*
€ 120,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,88*
€ 114,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,14*
€ 112,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.