Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom NSV.10L Steckschlüsseleinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom NSV.10L Steckschlüsseleinsatz
Facom NSV.10L Steckschlüsseleinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97168250
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     NSV.10L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Vielzahn)
Bit Vielzahn
Bit XZN
Vielzahn-Bit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
106 g
Höhe
20 mm
Tiefe
76 mm
Breite
87 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.